• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Touchscreen Handschuh Purple/Schwarz M

Artikel-Nr.: A195U8RM
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,20 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Purple/Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A195U8RM
EAN / GTIN 5036108309085
Herstellernummer A195U8RM
L-Nummer L01840 100242
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell für Touchscreen-Geräte entwickelt. Perfekt für komplizierte Aufgaben. Ideal für den Einsatz in der Elektronikmontage, Prüfung und Präzisionsarbeit. 100% atmungsaktives nahtloses Innenfutter.

Merkmal:

  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Für den Einsatz in der Elektronikfertigung , Mess- und Präzisionsarbeit
  • Perfekt für komplizierte Aufgaben
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Neue Farbe

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb