• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flex Grip Latex Handschuh Rot/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A174R8RXXL
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,04 €
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Rot/Schwarz
Handschuhgröße 11

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A174R8RXXL
EAN / GTIN 5036108279685
Herstellernummer A174R8RXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Handschuh besteht aus einem nahtlos gestrickten Innenhandschuh mit einer wasserdichten, latexbeschichteten Handfläche und bietet ein hohes Maß an Komfort, Flexibilität und Geschmeidigkeit. Das ergonomische Design ahmt die natürliche Krümmung der Hände nach und verringert so die Ermüdung der Hände. Atmungsaktiver, offener Handrücken zur Reduzierung der Schweißbildung.

Merkmal:

  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Gauge 13 für eine perfekte Passform
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb