• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Nutaußenkantenfasen, Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A10.4545.25.90 BF X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 127,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A10.4545.25.90 BF X800
EAN / GTIN 4069769093575
Herstellernummer AYD6X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Nutaußenkantenfasen
Dmin=9 mm, w=6,3 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • w = 6,3 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • w1 = 2,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb