• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Axialstechen in Bohrungen, Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Artikel-Nr.: A10.0300.30.00 AG R X400
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A10.0300.30.00 AG R X400
EAN / GTIN 4069769091205
Herstellernummer AP2XX400
L-Nummer L23830 104433
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Axialstechen in Bohrungen
Dmin=20 mm, w=3 mm, tmax=30 mm

Technische Parameter:

  • D1min = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 2,07 mm
  • t1max = 5,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 20,0 mm
  • tmax = 30,0 mm
  • w = 3,0 mm (Toleranz +0,05)
  • ØD = 10,0 mm
  • LH = 38,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto