• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Rückwärtsdrehen, Dmin=7,2,R=0,2, L2=27,5

Artikel-Nr.: A07.3035.30.72.20 YL X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 37,45 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A07.3035.30.72.20 YL X800
EAN / GTIN 4069769084863
Herstellernummer AA5GX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Rückwärtsdrehen
Dmin=7,2 ,R=0,2, L2=27,5

Technische Parameter:

  • R = 0,20 mm
  • L3 (Max. Bohrungstiefe) = 30,5 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • L2 = 27,5 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 4,10 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto