• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,2, R=0,2, L2=25,4

Artikel-Nr.: A07.1835.25.72.20 YL X400
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.1835.25.72.20 YL X400
EAN / GTIN 4069769082968
Herstellernummer ADX9X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,2, R=0,2, L2=25,4

Technische Parameter:

  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 6,25 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • R = 0,20 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb