• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Innensechskantprofilen, Für Schlüsselweiten 3,5 mm bis 3,5 mm

Artikel-Nr.: A06.H035.07.30 B X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 63,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.H035.07.30 B X800
EAN / GTIN 4069769071061
Herstellernummer AXU5X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Innensechskantprofilen
Für Schlüsselweiten 3,5 mm bis 3,5 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 7,0 mm
  • f = 1,48 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW von = 3,5 mm
  • SW bis = 3,5 mm
  • w = 2,1 mm
  • ØD = 6,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb