• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Whitworth-Gewinde, Vollprofil, innen, Dmin=6,2 mm, Gang/Zoll=19, L2=15,2 mm

Artikel-Nr.: A06.BS19.02.15.62 MR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.BS19.02.15.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769070163
Herstellernummer AHFDX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Whitworth-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=6,2 mm, Gang/Zoll=19, L2=15,2 mm

Technische Parameter:

  • d = 3,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,183 mm
  • Steigung (von) = 1,337 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Gang/Zoll = 19
  • ØD = 6,0 mm
  • H1 = 0,856 mm