• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Vollradiusnuten, Dmin=6,2, w=1,575, L2=25,4

Artikel-Nr.: A06.0157.25.62 VL X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A06.0157.25.62 VL X800
EAN / GTIN 4069769060362
Herstellernummer ANCZX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vollradiusnuten
Dmin=6,2, w=1,575, L2=25,4

Technische Parameter:

  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,79 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • w = 1,575 mm (Toleranz +0,03)
  • L2 = 25,4 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb