• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Klemmhalter, Doppelausführung, Rundschaft, Innenbearbeitung, Stahlschaft, D=22 mm, Da=6 mm, Db=6 mm

Artikel-Nr.: A06.0022.0140.A06
Preis pro 1 Stück
Netto: 155,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A06.0022.0140.A06
EAN / GTIN 4069769052862
Herstellernummer AJC6
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Klemmhalter
Doppelausführung, Rundschaft, Innenbearbeitung
Stahlschaft, D=22 mm, Da=6 mm, Db=6 mm

Technische Parameter:

  • ØDa = 6,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATKW
  • SW = 19,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • ØDb = 6,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDg6 = 22,0 mm