• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen und Fasen, Dmin=5,2,R=0,2, L2=15,4

Artikel-Nr.: A05.4545.15.52 FL X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A05.4545.15.52 FL X800
EAN / GTIN 4069769049114
Herstellernummer AB3UX800
L-Nummer L23830 103829
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen und Fasen
Dmin=5,2 ,R=0,2 , L2=15,4

Technische Parameter:

  • LH = 18,0 mm
  • t = 0,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • L2 = 15,4 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • S = 1,0 mm