• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=4,9, R=0,2, L2=20,3

Artikel-Nr.: A05.1825.20.49.20 YR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A05.1825.20.49.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769045840
Herstellernummer AXJCX800
L-Nummer L23830 103776
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=4,9, R=0,2, L2=20,3

Technische Parameter:

  • d = 3,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 4,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 4,65 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb