• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Nutenstechen in Bohrungen, Dmin=5,2 mm, w=2 mm, L2=10,2 mm

Artikel-Nr.: A05.0200.10.52 GR X400
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A05.0200.10.52 GR X400
EAN / GTIN 4069769042955
Herstellernummer AEKPX400
L-Nummer L23830 103742
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Nutenstechen in Bohrungen
Dmin=5,2 mm, w=2 mm, L2=10,2 mm

Technische Parameter:

  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,03)
  • f = 2,45 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto