• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen, Dmin=4,2 mm, TP=0,5 mm, L2=15,2 mm

Artikel-Nr.: A04.MT05.02.15.42 MR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.MT05.02.15.42 MR X800
EAN / GTIN 4069769035513
Herstellernummer AM3SX800
L-Nummer L23830 103606
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, innen
Dmin=4,2 mm, TP=0,5 mm, L2=15,2 mm

Technische Parameter:

  • a = 3,95 mm
  • HA = 0,325 mm
  • HB = 0,054 mm
  • LH = 18,0 mm
  • PDX = 0,40 mm
  • S = 0,40 mm
  • d = 3,45 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 4,2 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Steigung TP = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • HC = 0,271 mm
  • f = 1,95 mm