• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Scheibenfräser, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=12,2 mm

Artikel-Nr.: A04.1C08.12.19.10 YUR CBN8
Preis pro 1 Stück
Netto: 80,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer A04.1C08.12.19.10 YUR CBN8
EAN / GTIN 4069769022001
Herstellernummer AW4ACBN8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Scheibenfräser
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=12,2 mm

Technische Parameter:

  • ap = 0,10 mm
  • d = 1,25 mm
  • f = 1,95 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,9 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 1,65 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto