• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=2,2, R=0,05, L2=6

Artikel-Nr.: A04.1810.06.22.05 YL X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A04.1810.06.22.05 YL X800
EAN / GTIN 4069769013436
Herstellernummer AHNEX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=2,2, R=0,05, L2=6

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 2,2 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 1,95 mm
  • d = 1,55 mm
  • f = 0,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 6,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto