• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Vorstechen und Fasen, Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Artikel-Nr.: A04.0100.20.42 PR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.0100.20.42 PR X800
EAN / GTIN 4069769008869
Herstellernummer AJ2WX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vorstechen und Fasen
Dmin=4,2 mm, w=1 mm, L2=20,3 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 4,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 4,2 mm
  • a = 3,95 mm
  • d = 2,95 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • tmax = 0,7 mm