• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W4 Frässchneidplatte, Trennfräsen, w=1 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Artikel-Nr.: 9W4.R100.06.010.50 PS X500
Preis pro 1 Stück
Netto: 196,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 9W4.R100.06.010.50 PS X500
EAN / GTIN 4069769004182
Herstellernummer BD0CX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W4 Frässchneidplatte
Trennfräsen
w=1 mm, k=6°, R=0,1 mm, tmax=16,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 6,10 mm
  • ZEFP = 12
  • w = 1,0 mm (Toleranz ±0,01)
  • R = 0,10 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • κ = 6°
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb