• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W4 Frässchneidplatte, Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen, w=0,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Artikel-Nr.: 9W4.0050.000.50 G X500
Preis pro 1 Stück
Netto: 214,15 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 9W4.0050.000.50 G X500
EAN / GTIN 4069769002393
Herstellernummer A7GHX500
L-Nummer L23830 832
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W4 Frässchneidplatte
Nut-, Trenn- und Schlitzfräsen
w=0,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,65 mm
  • ZEFP = 12
  • tmax = 16,50 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • w = 0,50 mm (Toleranz ±0,01)
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
Anmelden in Ihrem Konto