• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W4 Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=90 mm, D1=16 mm

Artikel-Nr.: 9W4.0.625.16.090 A HM
Preis pro 1 Stück
Netto: 389,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 9W4.0.625.16.090 A HM
EAN / GTIN 4069769003925
Herstellernummer BDM0
L-Nummer L23830 119959
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W4 Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=90 mm, D1=16 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • L2 = 90,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ASCD
  • L1 = 155,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto