• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 9W Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: 9W1.0.625.09.33 B HM
Preis pro 1 Stück
Netto: 299,15 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9W1.0.625.09.33 B HM
EAN / GTIN 4069769002065
Herstellernummer BHKE
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 9W Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB
D=15,875 mm, L2=33 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Schraube = ATK7
  • L1 = 101,0 mm
  • L2 = 33,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Schraubendreher = T10F

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb