• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Andrückschraube

Artikel-Nr.: 99085
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 99085
EAN / GTIN 4020772099084
Herstellernummer 99085
L-Nummer 376980 6
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, für offene Haltearme,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit abnehmbarer Schutzkappe aus NBR + NR. Das anvulkaniserte Druckstück besteht aus Neopren. Beide Materialien sind ölbeständig, silikonfrei mit einer Härte von 70 Shore A und dienen dem Schutz empfindlicher Werkstücke.
Größe 0-3, 6 mit Mutter-Scheibenelement,
Größe 4-7 mit Mutter für T-Nute.

Merkmal:

  • Größe: 6
  • Schraube
    DIN 933
    : M12x 80
  • Mutter
    für T-Nute
    DIN508: M12x14
  • U-Scheibe Größe
    : 6
  • L: 97
  • L3: 28-58
  • Gewicht: 160 g