• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutztasche für isolierende Handschuhe 470 mm

Artikel-Nr.: 98 65 00 LE
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,39 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 98 65 00 LE
EAN / GTIN 4003773089834
Herstellernummer 98 65 00 LE
L-Nummer L70010 100826
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 98 65 00 LE Schutztasche für isolierende Handschuhe Schützt isolierende Handschuhe bei Transport und Lagerung vor UV-Strahlung, direkter Sonneneinstrahlung und mechanischer Schädigung, etwa Schnitten oder Stichen.
  • Geeignet für KNIPEX Isolierende Handschuhe der Schutzklassen von 0 bis 4 in allen Größen, etwa 98 65 40.
  • Mit Trageriemen für den Transport zum Einsatzort, Reißverschluss und Klarsicht-Einschubfach für z.B.
  • Visitenkarten.
  • Aus robuster Synthetik-Faser, schwarz.

Merkmal:

  • Gewicht: 242 g
  • Artikellänge: 470 mm
  • RoHs: n

Vorteil:

  • Geeignet für KNIPEX Isolierende Handschuhe der Schutzklassen von 0 bis 4 in allen Größen, etwa 98 65 40
  • Mit Trageriemen für den Transport zum Einsatzort, Reißverschluss und Klarsicht-Einschubfach für z.B. Visitenkarten
  • Aus robuster Synthetik-Faser, schwarz