• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 202 mm

Artikel-Nr.: 98 20 40
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,30 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98 20 40
EAN / GTIN 4003773026402
Herstellernummer 98 20 40
L-Nummer L70010 202
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Klingenlänge: 100mm
  • unisolierte Klingenlänge: 15mm
  • Grifflänge: 102mm
  • Schneidenbreite: 4,0mm
  • Schneidendicke: 0,8mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900