• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoff, mit Gleiter und Fußring, hoch, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972675 ESD
Preis pro 1 Stück
Netto: 714,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Bereich 590 mm - 860 mm
Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart ESD-Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972675 ESD
EAN / GTIN 4016849943992
Herstellernummer 9031C-9801-3218
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Stoffpolster. Bequem und atmungsaktiv, strapazierfähig. Komfortpolster mit ergonomischer Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen. Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inkl. Gewichtsregulierung. Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale und Schiebegriffen.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Work-Tec Ergo" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb