• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Ablageboden, Breite 1000 mm, für Werkzeugschäfte: SK30

Artikel-Nr.: 970660 SK30
Preis pro 1 Stück
Netto: 208,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 80 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 155 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 21
Achsabstand A 60 mm
für Werkzeugschäfte SK 30
Tragfähigkeit bei Einhängen in Trägersäulen 25 kg
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen 50 kg
Einsatzbereich CNC-Regal
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970660 SK30
EAN / GTIN 4045197768841
Herstellernummer 970660 SK30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechboden mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Vorderseite mit Vierkant-Unterzug zur Stabilisierung. Verstellbereich in der Tiefe 130 mm. Arretierung waagrecht 90° und schräg 120° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in Trägersäulen (Gruppe 92), CNC-Regal Nr. 970680, und Materialwagen Nr. 918590 Gr. 1000 (Gruppe 91).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Tragfähigkeit in Trägersäulen 25 kg;
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen 50 kg.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte