• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCS Sortiment VDE-Schraubendreher TCS 4661/4671 VDE 6tlg

Artikel-Nr.: 96838814
Preis pro 1 Stück
Netto: 101,28 €
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
Artikelnummer 96838814
EAN / GTIN 4018754344567
Herstellernummer 96838814
L-Nummer L60010 8246
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Verschraubungen bzw. Schrauben z. B. in Schaltschränken/Schaltgeräten.
  • Bündiger Abschluss mit der Klingenspitze durch integrierte Schutzisolierung: Spart wertvollen Platz und ermöglicht optimalen Zugang auch in engsten Bauräumen.
  • Abrollschutz am Griff verhindert unerwünschtes Wegrollen vom Arbeitsplatz.
  • Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheitsschaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten.
Eigenschaften:
  • VDE-isoliert bis 1.000 V
  • schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 6
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Breite mm (b): 175 mm

Lieferumfang:

Inhalt 6-teilig:
  • 2 VDE-Schlitzschraubendreher Nr. 4661 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 2 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4666 VDE: PH1; PH2
  • 2 VDE-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4671 VDE: PZ1; PZ2

Passende Produkte