• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCS 822/28 tlg

Artikel-Nr.: 96830282
Preis pro 1 Stück
Netto: 278,97 €
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
Artikelnummer 96830282
EAN / GTIN 4018754344345
Herstellernummer 96830282
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Lieferumfang:

Inhalt 28-teilig:
  • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 Kabelmesser Nr. 12320: L. 111 mm
  • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m
  • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
  • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13112: L. 2 m
  • 1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz mit Sechskant Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Stableuchte Nr. 13132: 130 lm