• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH 17/15 8-24 15 St.

Artikel-Nr.: 96411715
Preis pro 1 Stück
Netto: 530,46 €
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
Artikelnummer 96411715
EAN / GTIN 4018754349951
Herstellernummer 96411715
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten.
  • Integrierte Ratsche mit 72 Zähnen ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°.
  • Die Maulöffnung ist um 15° geneigt für eine bessere Zugänglichkeit beim Festziehen oder Lösen von Schrauben.
  • Markantes STAHLWILLE Rundfinish verleiht den Ratschenringmaulschlüsseln eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.
  • In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung.
Eigenschaften:
  • metrische, gleiche Schlüsselweiten
  • Maulstellung 15°
  • Ring mit Doppelsechskant
  • integrierte Ratsche mit 72 Zähnen, Arbeitswinkel 5°
  • kontrollierter Rechts-Links-Anzug durch die Umschaltung am Ring
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb