Schubladenmagazin, Anzahl Schubladen: 8

Artikel-Nr.: 963251 8
Rabatt
102,34 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Netto: 79,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 552 mm
Breite 306 mm
Tiefe 150 mm
mögliche Unterteilung je Schublade 4 St.
Anzahl Schubladen 8
Produktart Kleinteilemagazin

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963251 8
EAN / GTIN 5733439137416
Herstellernummer 137416
Hersteller/verantwortliche Person raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech, stahlblau pulverlackiert.
Unterteilbare Schublade mit Stopprand (verhindert das Herausfallen) aus Polypropylen.
Zur Wandmontage und Aufnahme in Drehtürmen geeignet.

Bestückung:

Anzahl Schublade (B×T×H mm): 8 St. (279×155×64)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb