• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, 9 E, Anzahl der Werkzeuge: 0

Artikel-Nr.: 962885 0
Rabatt
31,65 €
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in E: 9×36
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 75

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in E 9×36
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 75 mm
Breite 149 mm
Tiefe 598 mm
Breite in E 9 E
Tiefe in E 36 E
gefüllte Schubladenbreite in E 9 E
Anzahl der Werkzeuge 0
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 962885 0
EAN / GTIN 4045197516152
Herstellernummer 962885 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente in zweifarbigem Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Hartschaum-Einsätze ohne Werkzeug (leer).

Passend für:

Werkzeugschränke / Schubladen mit Tiefe 36 E. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 E (149×598×30 mm), oder 18 E (298×598×30 mm) der Schubladenbreite.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962885 Gr. 0: 1 St.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb