Elektriker-Sortiment vollisolliert, Anzahl der Werkzeuge: 12

Artikel-Nr.: 954585 12
Preis pro 1 Stück
Netto: 250,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×24
Breite 250 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 24
Anzahl Werkzeuge 12
Anzahl der Werkzeuge 12
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 1,614 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954585 12
EAN / GTIN 2050002004351
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Nr. 954585: 1 St.
WERA Elektriker Schraubendreher für Schlitz Nr. 663100 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5: je 1 St.
Spannungsprüfer Nr. 665050 Gr. 3: 1 St.
WERA Schraubendreher für Phillips Nr. 668600 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT Kombizange vollisoliert Nr. 701710 Gr. 180: 1 St.
GARANT Flachrundzange gerade vollisoliert Nr. 713310 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider vollisoliert Nr. 725310 Gr. 160: 1 St.
Abmantelmesser Nr. 728010 Gr. 8-28: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728613 Gr. 6: 1 St.