Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 37

Artikel-Nr.: 953748 37
Preis pro 1 Stück
Netto: 550,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 37
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 1,962 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz Nr. 952001 Gr. 953748: 1 St.
STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637000 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637600 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10: je 1 St.
STAHLWILLE Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637450 Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: je 1 St.
STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637560 Gr. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: je 1 St.
STAHLWILLE Knarre umschaltbar 3/8 Zoll Nr. 635000 Gr. 3/8: 1 St.
STAHLWILLE Verlängerung Nr. 635400 Gr. 75; 240: je 1 St.
STAHLWILLE Quergriff Nr. 635700 Gr. 165: 1 St.
STAHLWILLE Kardangelenk Nr. 636200 Gr. 3/8: 1 St.