Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vollauszug Schublade 200 kg, Fronthöhe: 125mm

Artikel-Nr.: 943011 125

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite×Tiefe in E 36×36 E
Breite in E 36E
Tiefe in E 36E
Fronthöhe 125 mm
Nutzhöhe 107 mm
Nutzbreite 612 mm
Nutztiefe 612 mm
Mantelhöhe 77 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Gewicht 14,5 kg
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943011 125
EAN / GTIN 4045197379528
Herstellernummer 943011 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Boden im 17-mm-Raster gelocht, Innenseite umlaufend mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.
Vollauszug-Schublade, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 200kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr. 943001, Montagewagen Nr. 943225 Gr. 710/0, 943227 Gr. 960/0 und Maschinenbeistellschränke Nr. 943228, 943229 und 943232, jeweils Gr. 1020.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schubladen können zur Lagerung von Spannwerkzeugen z. B. SK, HSK, VDI usw. mit Schubladeneinsätzen aus Gruppe 97 bestückt werden.