• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollabdeckung für Grundrahmen, Schublade 24G tief, passend für Regal Feldbreite: 26G

Artikel-Nr.: 935565 26G
Preis pro 1 Stück
Netto: 65,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regal Feldbreite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart Abdeckung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935565 26G
EAN / GTIN 4062406110185
Herstellernummer 935565 26G
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vollabdeckung wird benötigt, wenn im unteren Bereich der Regalanlage keine Schubladen/Auszugsboden eingebaut werden. Kann als unterster Fachboden verwendet werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb