• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 93336
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 93336
EAN / GTIN 4020772093334
Herstellernummer 93336
L-Nummer L30090 609
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit rotem Handgriff, mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8x45
  • Gewicht: 390 g
  • Größe: 3
  • A: 8,0
  • B: 59
  • C: 24,0
  • D: 6,8
  • E: 37,0
  • F: 6,5
  • H: 70
  • H1: 86,5
  • H2: 86
  • HW min.: 5
  • HW max.: 16,0
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L1: 206
  • M: 28,5
  • N: 42,5
  • P: 38
  • α: 90°

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb