• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation mLevel mit dunkelgrauer Eluplan-Platte, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 920002 1000
Preis pro 1 Stück
Netto: 747,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 750-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 750-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modell mLevel
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 750 mm - 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Prinzip der Höhenverstellung kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos nein
Material Arbeitsplatte Eluplan
Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke 2 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte dunkelgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion nein
Gewicht 60 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920002 1000
EAN / GTIN 4062406119294
Herstellernummer 920002 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Workstation mLevel, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben, der gesamte Arbeitsplatz wird verstellt. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.
  • Nur im Innenbereich verwenden.
  • Zur Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Workstation stellen oder setzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.