• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.

Artikel-Nr.: 904019
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,63 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 904019
EAN / GTIN 9003179040199
Herstellernummer 904019
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Trennscheibe wurde speziell für das komfortable Arbeiten auf allen Gusswerkstoffen entwickelt. Dank einer innovativen Fertigungstechnologie kombiniert mit der Verwendung eines hochwertigen Zirkonkorunds besitzt dieses Werkzeug eine außergewöhnliche Schnittigkeit. Die Trennscheibe steht in 3 verschiedenen Härtegraden zur Verfügung - somit sind Sie für jegliche Anwendung auf Guss bestens gerüstet.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von Gusswerkstoffen

Vorteile:
  • Höchste Aggressivität dank innovativer Fertigungstechnologie
  • Neues Bindungssystem kombiniert mit hochwertigem Zirkonkorund ermöglicht kürzeste Trennzeiten
  • Maximaler Komfort bei der Bearbeitung härtester Werkstücke
  • Beste Standzeit für wirtschaftliches Arbeiten

Wir empfehlen:
  • HARD (R): längere Lebensdauer
  • MEDIUM (P): Allround Lösung – hohe Schnittigkeit und wirtschaftliche Lebensdauer
  • SOFT (N): höchste Schnittigkeit und Aggressivität
  • Typennummer 5496: besonders für versandete Gussmaterialien geeignet

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Gusswerkstoffen
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer

Merkmal:

  • Form: 42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Guss
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA 30 P- BFP
  • Abmessung (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 3.5 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Highest aggressiveness thanks to innovative production technology
  • New bond system combined with high-quality zircon corundum enables shortest cut-off times
  • Maximum comfort when machining the hardest workpieces
  • Best lifetime for economical work

Verwendung:

  • For machining cast materials

Empfehlung:

  • HARD (R): longer lifetime
  • MEDIUM (P): all-round solution - high cutting ability and economical lifetime
  • SOFT (N): highest cutting ability and aggressiveness
  • Type number 5496: Particularly suitable for sanded cast materials