• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet-Bohrständer,,MBS 25 F

Artikel-Nr.: 90322223000
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.719,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90322223000
EAN / GTIN 4014586895482
Herstellernummer 90322223000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.,Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.,Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.,Seitenwechselbares Vorschubhandrad.,Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch.,Hohe Magnethaltekraft.,Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 100 W
  • Steckdose max.: 16 A
  • Für Spannhals-Ø: 53 mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 25 mm
  • Gewindebohren: M 20
  • Senken max. Ø: 50 mm
  • Reiben max. Ø: 25 mm
  • Hub: 145 mm
  • Gesamter Hubbereich: 290 mm
  • Justierbereich Bohrständer: 6 mm
  • Schwenkbereich Bohrständer: 7°
  • Magnet-Haltekraft: 14 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 205 x 95 mm
  • Kabel mit Stecker: 4 m
  • Gewicht nach EPTA: 12,50 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb