• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR-L 65/24-2 mit Zubehoer

Artikel-Nr.: 9.990-904.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.200,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-904.0
EAN / GTIN 4066529164131
Herstellernummer 9.990-904.0
L-Nummer 078522 IVR-65SET
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren für eine kraftvolle Saugleistung bei gleichzeitig geringem Betriebsgeräusch überzeugt der kleine Industriesauger IVR-L 65/24-2 mit Zubehör beim Saugen und Trennen von kleinen Mengen Flüssigkeiten und Feststoffen, wie Ölen, Kühlemulsionen oder groben, abrasiven Spänen. Damit ist der IVR-L 65/24-2 vielseitig einsetzbar, eignet sich jedoch insbesondere für Einsätze in der Metallindustrie. Die kompakte, platzsparende Bauweise und das robuste Fahrgestell ermöglichen darüber hinaus einen mühelosen Transport an unterschiedliche Einsatzorte. Serienmäßig im Lieferumfang enthalten sind eine Standarddüse, ein 3 Meter langer PU-Schlauch, ein Handgriff in DN 50 sowie ein 20-Liter-Siebkorb aus hochwertigem Edelstahl (V2A). Der Antriebskopf besteht zum Teil aus recyceltem Material.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 711 x 523 x 960 mm
  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren: Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren: Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
  • Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren: Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
  • Behälterinhalt: 40 l
  • Behältermaterial: Stahl
  • Bestelleinheit: PCE
  • Filterfläche Hauptfilter: 0.25 m²
  • Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität: Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität: Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
  • Luftmenge: 144 / 520 l/s / m³/h
  • Staubklasse Hauptfilter: L
  • Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vakuum: 235 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
  • Zuverlässige Überfüllsicherung: Ein Schwimmer verhindert effektiv eine Überfüllung des Sammelbehälters.
  • Zuverlässige Überfüllsicherung: Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
  • Zuverlässige Überfüllsicherung: Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.

Vorteil:

  • Zuverlässige Überfüllsicherung
  • Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
  • Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren

Verwendung:

  • Für kleine Mengen grober und abrasiver Späne
  • Für kleine Mengen Flüssigkeiten, wie Öle oder Kühlemulsionen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb