• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR 100/40 Sc M ACD

Artikel-Nr.: 9.990-649.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 8.700,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-649.0
EAN / GTIN 4066529111258
Herstellernummer 9.990-649.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der robuste Industriestaubsauger zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen! Trotz hohen Füllvolumens bietet der IVR 100/40 Sc M ACD eine vergleichsweise geringe Grundfläche und eignet sich damit perfekt für den Einsatz in Produktionshallen mit beengten Platzverhältnissen. Ein innenliegend verstärkter Taschenfilter (Staubfilterklasse M) mit großer Filterfläche (1,75 m²) und effektiver Filterabreinigung sowie zyklonartigem Vorabscheidesystem ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme feiner, auch brennbarer Stäube. Druckausgleichsschlauch und Niederhalter sorgen für staubarmes Saugen direkt in einen Entsorgungssack. Der Sammelbehälter ist über eine in aufrechter Haltung bequem bedienbare Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden. Die Lautstärke des Geräts ist dank des integrierten Schalldämpfers angenehm. Die robuste Bauart und der verschleißfreie Seitenkanalverdichter gewährleisten eine hohe Lebensdauer – selbst bei industriellem Dauereinsatz.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 915 x 760 x 2095 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 4.7 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Stahl
  • Gewicht inklusive Verpackung: 200 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 184 kg
  • Luftmenge: 138 / 495 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 140 / 14 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb