• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR 100/30 Sc M ACD

Artikel-Nr.: 9.990-647.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 7.650,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-647.0
EAN / GTIN 4066529111210
Herstellernummer 9.990-647.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Robuster und sowohl mobil als auch stationär in nicht explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbarer Industriestaubsauger IVR 100/30 Sc M ACD für harte Einsätze im Dreischichtbetrieb. Der drehstrombetriebene Sauger mit Filtertechnik der Staubklasse M eignet sich zum Saugen großer Mengen feiner, brennbarer und gesundheitsgefährdender (AGW ≥ 0,1 mg/m³) Späne und Stäube. Geräuscharm im Betrieb, dank manueller Filterabreinigung des waschbaren und langlebigen Taschenfilters mit konstant hoher Saugleistung und der servicefreundlichen Bauweise, erfüllt der Sauger weitere wichtige Anforderungen der Industrie. Ein ergonomisches Absetzfahrgestell sowie ein PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch gewährleisten eine komfortable, sichere und staubarme Entleerung des 100 Liter großen Rollsammelbehälters. Für einen geräuscharmen Betrieb bei hoher Saugleistung sorgen der direkt angetriebene, verschleißarme Motor mit 3 kW Aufnahmeleistung sowie ein leistungsstarker und energieeffizienter Seitenkanalverdichter (IE2) mit optimierter Laufradgeometrie für hohe Unterdrücke.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 915 x 760 x 1975 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Stahl
  • Gewicht inklusive Verpackung: 160 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 159 kg
  • Luftmenge: 88 / 315 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 62 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 260 / 26 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb