• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR 100/24-2 Sc H ACD

Artikel-Nr.: 9.990-646.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 6.350,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 9.990-646.0
EAN / GTIN 4066529115737
Herstellernummer 9.990-646.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum Saugen mittlerer Mengen Späne und brennbarer Stäube in nicht explosionsgefährdeten Bereichen konzipierter Industriestaubsauger IVR 100/24-2 Sc H ACD. Bei einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW garantiert eine leistungsstarke, wechselstrombetriebene Zweiturbinenlösung eine konstant hohe Saugleistung. Diese wird dank eines waschbaren und langlebigen Taschenfilters der Staubklasse M, eines Patronenfilters der Staubklasse H sowie effektiver manueller Filterabreinigung konstant aufrechterhalten. Das staubarme Entleeren des 100-Liter-Rollsammelbehälters wird über ein ergonomisches Absetzfahrgestell ohne Abnahme des Antriebskopfs komfortabel realisiert, während ein Sicherheitsfiltersack eine sichere Entsorgung des Saugguts gewährleistet. Das mobile Fahrgestell, der geräuscharme Betrieb und die kompakte, robuste sowie sehr servicefreundliche Bauweise ergänzen die umfangreiche Ausstattung des wechselstrombetriebenen Saugers.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 855 x 760 x 1869 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Stahl
  • Gewicht inklusive Verpackung: 124 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 124 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 68 dB(A)
  • Staubklasse Sekundärfilter: H
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell