Beschreibung:
Eine leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit 2,4 kW Aufnahmeleistung prädestiniert den wechselstrombetriebenen Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 200/24-2 Tc Dp zum Saugen großer Mengen Öle sowie Kühlemulsionen und Spänen. Der verwendete langlebige Taschenfilter mit verschweißten Nähten ist waschbar und sichert eine konstant hohe Saugleistung des mobilen Saugers, während ein optionaler Siebkorb flüssige und feste Saugmedien effektiv voneinander trennt. Das Entleerungssystem mit Kippfahrgestell erlaubt eine sichere Kippentleerung bei geringem Kraftaufwand mittels Abrollmechanismus. Auch der Einsatz eines Hubstaplers ist dabei möglich. Flüssigkeiten aus dem 200 Liter großen Sammelbehälter werden einfach über das Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen. Die integrierte, stufenlos regelbare Fasspumpe ermöglicht eine deutliche Beschleunigung der Flüssigkeitenentleerung bis zu einem Höhenunterschied von 6 Metern. Ein geringes Betriebsgeräusch garantieren eine schallgedämmte Antriebseinheit und der effektiv arbeitende Ausblasschalldämpfer.
Merkmal:
- Anschlussnennweite: DN 50
- Aufnahmeleistung: 2.4 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 200 l
- Gewicht (mit Zubehör): 134 kg
- Gewicht inklusive Verpackung: 150 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 134 kg
- Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 230 / 23 mbar / kPa
- Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
Vorteil:
Ergonomisches Kippfahrgestell:- Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
Fasspumpenfunktion:- Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität:- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Hauptmerkmal:- Fasspumpenfunktion
- Schnelles und bequemes Entleeren der großen 200-l-Behälter durch Kippen.
- Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L:- Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
- Optische Füllstandsanzeige
Inhalt:
Fasspumpenfunktion; Behälterentleerung: Kippfahrgestell