• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, im Kunststoffkoffer mit 12-fach Kontaktaufnahme

Artikel-Nr.: 8753 0401 61
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.180,54 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 8753 0401 61
EAN / GTIN 4049002028397
Herstellernummer 8753 0401 61
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • Rekalibrierungsfunktion
  • elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
  • unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar

Merkmal:

  • Gewicht: 1260 g
  • Länge: 265 mm
  • Breite: 220 mm
  • Höhe: 80 mm
  • Ausführung: verchromt
  • Kapazität (mm²): 0.14 - 6 mm²
  • Kapazität (AWG): 26 - 10
  • max. Ø Kontakt: 7.5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto