• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paketwagen mit Doppelflügeltüren

Artikel-Nr.: 8583-3-RZ
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.363,74 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 8583-3-RZ
EAN / GTIN 4017976256856
Herstellernummer 8583-3-RZ
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • montiert

Beschreibung:

  • Baukasten-System, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion.
  • Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.
  • Mit einer Doppel-Flügeltür, Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm.
  • In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet.
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern.
  • Feststeller an den Lenkrollen.
  • Reifen nicht kreidend = spurlos.
  • Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden.
  • Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue.
  • Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Wagen pro Zug.
  • Max.
  • Geschwindigkeit 6 km/h.
  • Max.
  • Zuggewicht 3000 kg.
  • Selbstsichernde Flachstahl-Deichsel auf der Seite der Bockrollen.
  • Deichselöse Ø 26,5 mm.
  • Komfortable Fußbedienung.
  • Springt mittels Gasfeder automatisch in die vertikale Ruhestellung zurück.
  • Auf der Seite der Lenkrollen befindet sich ein starker Kupplungsbolzen Ø 25 mm mit Führungsbacken und automatischer Sicherheitsverriegelung.

Merkmal:

    • Gesamttragkraft (kg): 600
    • Ladeflächenlänge (mm): 1200
    • Ladeflächenbreite (mm): 800
    • Ladeflächenhöhe (mm): 279
    • Gesamtlänge (mm): 1470
    • Gesamtbreite (mm): 820
    • Gesamthöhe (mm): 1810
    • Bereifung: Polyurethan
    • Radgröße (mm): 200 x 50
    • Ausführung: als Routenzug
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb