• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex origin Stiefel S2 schwarz Weite 11 Größe 39

Artikel-Nr.: 8464939
Preis pro 1 Paar
Netto: 45,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S2
EU-Schuhgröße 39
Weite 11
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8464939
EAN / GTIN 4031101315133
Herstellernummer 8464939
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Widerstandsfähigkeit gegenüber Außentemperaturen bis minus 17 und kurzfristiger Kontaktwärme bis plus 300 Grad Celsius, eine schnittfeste, chemikalienresistente Laufsohle, dazu robustes Oberleder – den uvex origin bringt so schnell keine Aufgabe aus dem Tritt.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex origin
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S2
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 39
  • Verschluss: Schnalle
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
  • Obermaterial: Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex origin
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb