• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulikspindel, bis 10 t Zugkraft (Gewindemaß G 1/2″)

Artikel-Nr.: 8-0-621
Preis pro 1 Stück
Netto: 324,46 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8-0-621
EAN / GTIN 4021176774263
Herstellernummer 8-0-621
L-Nummer L80010 106017
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die fetthydraulische Spindel der Baureihe 8-0 ist der Motor des Abziehers und erreicht eine Zugkraft von 12 t. Die Hydraulikspindel eignet sich zum Abziehen von besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben, die mit reiner Muskelkraft nicht zu lösen sind. Dank integrierter Fett-Hydraulik ist keine externe Pumpe erforderlich.
  • Hydraulikspindel ermöglicht ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Drehmoment [Nm]: 15 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 11.06
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gewindemaß der Spindel: G 1/2″
  • Hub [mm]: 10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb