• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 125 mm

Artikel-Nr.: 79 42 125 Z
Preis pro 1 Stück
Netto: 57,38 €
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 79 42 125 Z
EAN / GTIN 4003773078449
Herstellernummer 79 42 125 Z
L-Nummer L70010 1551
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen
  • auch ohne Facette für bündiges Schneiden
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
  • geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
  • leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
  • für ein optimiert flächenbündiges Schnittergebnis an weichen Materialien
  • für Montagen mit engen Toleranzen, für präzise Drahtenden-Konfiguration

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,1 – 1,3mm
  • Backenlänge (B): 11mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • zum flächenbündigen Schnitt von weichen Materialien