• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Trockenschleifscheibe CBN Kunstharz 6A2 100x30x20 mm 3-6 B126C75B74AL

Artikel-Nr.: 735896
Preis pro 1 Stück
Netto: 234,06 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 735896
EAN / GTIN 9003177358968
Herstellernummer 735896
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Merkmal:

  • Form: 6A2 SCHLEIFTOPF
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 3 - 6
  • Abmessung (D x T x E x H): 100 x 30 x 12 x 20 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 30 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS